アーテック[学校教材・教育玩具]
カラー不織布ハチマキ
不織布のハチマキです。縫製済なので、すぐに使用できます。カラーが豊富なので、クラス分けやチーム分けに便利です。運動会やイベントの応援などに
材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:幅:約40mm×1.4m
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
不織布(ポリプロピレン)
寸法(mm)
40×1400
内容量
1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60063380
18913
茶
¥
150
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60063389
18914
黒
¥
150
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60063398
18915
グレー
¥
150
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください