曜日別特売

ジェットセッター 58C KAWASEMI

ジェットセッター 58C KAWASEMI - JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 58C KAWASEMI - JetStter(ジェットセッター)

カワセミと名を与えられたジェットセッターは、かつてスタッフであったK君が担当して企画がスタートした。
それから4年めとなる、今年の春についに目指している境地に到達し、
「カワセミのように、魚がうまく獲れる、そして美しく、誰よりも、どんな動物よりも」。
カワセミの英名は、KING FISHER という。 漁の王、釣り人の王とも。
KAWASEMI という名を冠した、ジェットセッター58Cは、ジェットセッターシリーズの中でも、
強く、世界中の暴走列車、暴走魚と言われているような魚達、ドラード、トーマン(チャドー)、
大型のスティールヘッド、レインボーとも闘えるように、強靭なバットパワーだけでなく、ティップにもパワーを持たせている。
世界魚でいえば、ナマズ族、それが大型であっても十分に対峙できるパワーとトルクを持ち、パワフルでトルキーなブランクスに、
大径のガイドシステムが組まれており、PEは8号、リーダーは100ポンドでシステムを作って、大型魚を狩るタックルを作ることが可能だ。
日本で使うなら、スネークヘッド系、ナマズ、バスのカバーフィッシング、
100g程度までのビッグベイトタックルとしても非常に相性良くセッティングされている。
ソルトウォーターでは大型根魚、青物とも悠々と相手にする頼もしく、そしてカワセミの羽色を持つ美しいハンターとなることでしょう。
パックロッドでパワー重視のモデルを作ることは難しく、継ぎ部の柔軟性やトルクとのバランスに苦慮したけれど、
とてもいいバランスで、そして美しくできあがったと思っている。
このロッドカラーは、翡翠の羽色を持つ日本カワセミをモチーフとした。世界中にさまざまなカワセミ(またはヤマセミ)がいるが、
どの種も魚取りがとても上手で、そして僕ら釣り人が行くフィールドによく現れる、釣り人になじみ深い鳥でもある。

仕様ライン(PE):8号まで、、リーダー:100ポンドまで、ロッドパワー:Hクラス付属品専用ケース(プレデターロッドケース)質量(g)ルアー:7~100長さ(m)1.2継数(本)4ピース仕舞(cm)53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60070389-
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする