曜日別特売

KTX78B

KTX78B - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)KTX78B - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)KTX78B - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)KTX78B - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

?ただ硬いだけではない
従来のジャイアント/ビッグベイトロッドを基に考えられたロッドではなく、
オフショアやロックショアで使用されるブランクス設計を軸として作り上げたのがKTX78Bです。
単に硬いだけではないブランクスがジャイアントベイトやビックベイトの飛距離を向上させ、
様々なアクションをルアーに入力する現代のジャイアント/ビックベイトゲームにおいても高次元で対応します。
また、ソルトゲーム由来のブランクス設定にすることにより、モンスターサイズのバスだけでなく、あらゆる大型魚と戦うことが可能となりました。
つまり、KTX78Bは単なるジャイアントベイトロッドではなく、その領域を超えたポテンシャルを持つロッドに仕上がっています。
KTX78Bは、バランスを重視した設計により従来のジャイアントベイトロッドに比べて、
表記上の重量を感じさせないロッド、すなわち持ち重りしないロッドとなっています。
カンターウエイトを入れるといった単純な対策は取らず、グリップエンドを長くすることによって全体的なバランスを構築し、
EVA長や EVA密度を調整することによって究極的なバランスを達成しました。

仕様PE:#6-#10号全長7.8-8.3ft質量(g)キャスト:75-300(750)、ロッド:325(7.8ft) 372(8.3ft)備考TitaniumSiC-Sガイド継数(本)4+1仕舞(cm)60-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068237-
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする