トラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO

トラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO - エレコムトラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO - エレコムトラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO - エレコムトラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO - エレコムトラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO - エレコムトラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO - エレコムトラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO - エレコムトラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO - エレコム

最大のパフォーマンスを、最小の動きから。親指トラックボールに搭載できる機能を極限まで追究した10ボタンのハイグレードモデル”IST PRO”です。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインと、なめらかな操球感を実現する高性能ベアリング支持ユニットを採用。長時間の使用でも負担がかかりにくい設計です。

用途
親指トラックボールに搭載できる機能を極限まで追究した10ボタンのハイグレードモデル”IST PRO”です。
握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず手に馴染みます。
手首に負担のかからない角度の傾斜で、長時間の作業でも快適です。
ベアリング支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。
ボール表面を擦らないので支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。
支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん人工ルビーにも交換可能です。
※交換用のベアリングユニット(M-BS10)および人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。
裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。
親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用。一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。
※交換用ボール(M-B10SV)は別売です。
左右・ミドルボタン、「進む」「戻る」ボタンに加え、3つのファンクションボタンとチルトホイールを備えた10ボタン仕様。右ボタン横のファンクションボタンで右手薬指でのアクションも可能です。
傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。
専用の設定ソフト「エレコム マウスアシスタント」を使用することで、10ボタンそれぞれに好みの機能を割り当て可能。あらゆる方向の動きを無限に組み合わせ、多彩な操作を右手で完結できます。
トラックボール本体へ最大3パターンのプロファイルを保存可能。接続デバイスを切り替えても機能の割り当て設定を保持できます。
Bluetooth(R)無線、USB2.4GHz無線、USB有線での接続が可能。幅広いOSに対応し、WindowsやMacはもちろん、 Chromebook やiPad・iPhone、Android搭載タブレットなどにも接続できます。
最大6台まで接続デバイスを登録可能。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、使用環境と接続機器に合わせて接続の仕方を自由に組み合わせられます。
※6台の内訳はBluetooth接続:2台、USB2.4GHz無線接続:1台、USB有線接続:1台、カスタム接続:2台
※カスタム接続はBluetooth接続かUSB2.4GHz無線接続を「エレコム マウスアシスタント」を使ってお選びいただけます。初期設定はBluetooth接続に設定されています。
※カスタム接続をUSB2.4GHz無線接続で使うには、別売のELECOM Bridge G1000 USB レシーバーの購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。
接続先切り替えダイヤルをトラックボール側面に搭載。本体から手を離さずに接続先を簡単に切り替えられます。(特許出願中)
※USB2.4GHz無線接続を追加する際は、別売りのELECOM Bridge G1000 USB レシーバーの購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。
ポインターの速度をLow/Mid/Highの3段階から選択できます。初期設定は500/1000/1500DPI。「エレコム マウスアシスタント」から100~12,000DPIまで100DPI刻みで設定を変えられます。
ELECOM Bridge G1000ワイヤレステクノロジーを搭載。ゲーミングセンサー(PixArt PAW3311DB)とハイグレードMCUにより、最大レポートレート1000Hzに対応し、ゲーミング用途にも耐えうる通信とトラッキング性能を実現しています。
左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。
左右以外のボタンにも静音タイプのスイッチを採用。会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも周りを気にせず使用できます。
レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。
本体側面に電源スイッチがあり、本体を裏返さずスムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。
USB有線接続、手軽に交換できる乾電池式、別売りのバッテリーパック使用の充電式と3パターンの電源を自由に選んで使えます。
※本製品にバッテリーパックは付属していません。別売のバッテリーパックを合わせてご使用ください。
※市販のニッケル水素充電池は使用できません。
Bluetooth接続した際に、パソコンから電池残量を確認できる機能を搭載しています。
電池交換時期と接続先等のステータスを表示するインジケーターを搭載しています。
有線接続用のUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●VCCI:Class B対応●レシーバー収納:◯●レポートレート:最大1000Hzセット内容トラックボール本体×1台、ELECOM Bridge G1000 USBレシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2本、取り外しツール×1個、有線接続用ケーブル[USB Type-C - USB-Aケーブル(約1.5m)]×1本ブラック質量(g)約158 ※電池含まず、(レシーバー)約2種類支持球ベアリング外形寸法(mm)幅約94×奥行約136×高さ約56、(レシーバー)約16×約19×約9電源単3形アルカリ乾電池もしくは単3形マンガン乾電池 2本、USBバスパワー、リチウムイオン二次電池(充電式)(別売バッテリーパック:M-BP10)ケーブル長(m)約1.5対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 14、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状【1】レシーバー:USB-Aプラグ、2:トラックボール本体:USB Type-C(TM)ポート接続方式Bluetooth(R)無線、USB2.4GHz無線、USB有線分解能(dpi)センサー:500/1000/1500 ※専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」により100~12,000の任意の値に設定が可能です。対応機種Bluetooth HOGPに対応したWindowsOS・Android・macOS・iOS・iPadOS・ ChromeOS 搭載機、USBポートを装備したWindowsOS・macOS・ ChromeOS 搭載機通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約18カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)直径約36ボタン数10個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60162710M-IPT10MRSBK
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする