曜日別特売

600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線

600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル

着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。

用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
全294種類を絞り込む
導体構成(本/mm)
内容量
294種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60138946EM-KIE 0.75SQ アカ1本(10m)0.75SQ30/0.182.7
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60138955EM-KIE 0.75SQ クロ1本(10m)0.75SQ30/0.182.7
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60138971EM-KIE 0.75SQ アオ1本(10m)0.75SQ30/0.182.7
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60138980EM-KIE 0.75SQ シロ1本(10m)0.75SQ30/0.182.7
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60138989EM-KIE 0.75SQ ミドリ1本(10m)0.75SQ30/0.182.7
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60138998EM-KIE 0.75SQ キ1本(10m)0.75SQ30/0.182.7
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139007EM-KIE 1.25SQ アカ1本(10m)1.25SQ50/0.183.1
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139016EM-KIE 1.25SQ クロ1本(10m)1.25SQ50/0.183.1
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139025EM-KIE 1.25SQ アオ1本(10m)1.25SQ50/0.183.1
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139041EM-KIE 1.25SQ シロ1本(10m)1.25SQ50/0.183.1
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139050EM-KIE 1.25SQ ミドリ1本(10m)1.25SQ50/0.183.1
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139059EM-KIE 1.25SQ キ1本(10m)1.25SQ50/0.183.1
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139068EM-KIE 2SQ アカ1本(10m)2SQ37/0.263.4
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139077EM-KIE 2SQ クロ1本(10m)2SQ37/0.263.4
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139086EM-KIE 2SQ アオ1本(10m)2SQ37/0.263.4
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139095EM-KIE 2SQ シロ1本(10m)2SQ37/0.263.4
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139111EM-KIE 2SQ ミドリ1本(10m)2SQ37/0.263.4
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139120EM-KIE 2SQ キ1本(10m)2SQ37/0.263.4
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139129EM-KIE 3.5SQ アカ1本(10m)3.5SQ45/0.324.1
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139138EM-KIE 3.5SQ クロ1本(10m)3.5SQ45/0.324.1
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139147EM-KIE 3.5SQ アオ1本(10m)3.5SQ45/0.324.1
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139156EM-KIE 3.5SQ シロ1本(10m)3.5SQ45/0.324.1
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139165EM-KIE 3.5SQ ミドリ1本(10m)3.5SQ45/0.324.1
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139181EM-KIE 3.5SQ キ1本(10m)3.5SQ45/0.324.1
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139190EM-KIE 5.5SQ アカ1本(10m)5.5SQ70/0.325.1
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139199EM-KIE 5.5SQ クロ1本(10m)5.5SQ70/0.325.1
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139208EM-KIE 5.5SQ アオ1本(10m)5.5SQ70/0.325.1
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139217EM-KIE 5.5SQ シロ1本(10m)5.5SQ70/0.325.1
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139226EM-KIE 5.5SQ ミドリ1本(10m)5.5SQ70/0.325.1
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139235EM-KIE 5.5SQ キ1本(10m)5.5SQ70/0.325.1
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139251EM-KIE 8SQ アカ1本(10m)8SQ50/0.455.7
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139260EM-KIE 8SQ クロ1本(10m)8SQ50/0.455.7
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139269EM-KIE 8SQ アオ1本(10m)8SQ50/0.455.7
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139278EM-KIE 8SQ シロ1本(10m)8SQ50/0.455.7
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139287EM-KIE 8SQ ミドリ1本(10m)8SQ50/0.455.7
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139296EM-KIE 8SQ キ1本(10m)8SQ50/0.455.7
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139305EM-KIE 14SQ アカ1本(10m)14SQ88/0.456.9
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139321EM-KIE 14SQ クロ1本(10m)14SQ88/0.456.9
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139330EM-KIE 14SQ アオ1本(10m)14SQ88/0.456.9
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139339EM-KIE 14SQ シロ1本(10m)14SQ88/0.456.9
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139348EM-KIE 14SQ ミドリ1本(10m)14SQ88/0.456.9
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139357EM-KIE 14SQ キ1本(10m)14SQ88/0.456.9
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139366EM-KIE 0.75SQ アカ1本(20m)0.75SQ30/0.182.7
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139375EM-KIE 0.75SQ クロ1本(20m)0.75SQ30/0.182.7
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139391EM-KIE 0.75SQ アオ1本(20m)0.75SQ30/0.182.7
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139400EM-KIE 0.75SQ シロ1本(20m)0.75SQ30/0.182.7
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139409EM-KIE 0.75SQ ミドリ1本(20m)0.75SQ30/0.182.7
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139418EM-KIE 0.75SQ キ1本(20m)0.75SQ30/0.182.7
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139427EM-KIE 1.25SQ アカ1本(20m)1.25SQ50/0.183.1
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
60139436EM-KIE 1.25SQ クロ1本(20m)1.25SQ50/0.183.1
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする