曜日別特売

Bluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使える

Bluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使える - エレコムBluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使える - エレコムBluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使える - エレコムBluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使える - エレコムBluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使える - エレコムBluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使える - エレコムBluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使える - エレコム

機内エンターテイメントやテレビの音を、いつものワイヤレスイヤホンで。離れた場所の音楽を手軽に無線で楽しめる、Bluetooth(R)オーディオトランスミッタ―です。

用途
機内エンターテインメントやテレビの音を、普段お使いのBluetooth(R)イヤホン・ヘッドホンで楽しめる、Bluetoothオーディオトランスミッターです。
飛行機のモニターやテレビ、トレッドミル(ランニングマシーン)などのイヤホンジャックに挿し込んで、Bluetoothイヤホン・ヘッドホンに音声を送信可能。ワイヤレスで動画や音楽を楽しめます。
最大伝送距離は10m。リビングのテレビの音を、キッチンでワイヤレスイヤホンを通して聞くなど、離れた場所の機器に対しても使えます。
映像と音声のズレが発生しにくい低遅延設計。無線でも没入感のある視聴環境を実現します。
USB Type-C(TM)ポートで充電しながら使用可能。長時間のフライト等でも、バッテリー残量を気にせず使えます。
Bluetoothイヤホン2台へ同時に音声を送信できる、デュアルストリーム機能を搭載。2人で一緒に動画や音楽を楽しめます。
軽量・コンパクト設計で、旅行や出張時の持ち運びにも便利です。
最大約20時間の連続音楽再生が可能。長時間の移動や外出先でも安心です。
接続は簡単3ステップ。Bluetooth非対応機器も手軽にワイヤレス化できます。
AirPods 4での動作検証済みです。
安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。
※本製品を楽器の音声伝送に使用することは推奨しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC●最大登録可能台数:8台その他本製品のバッテリー容量は2Wh以下と機内持ち込み容量の100Whを下回るため、航空機内へ持ち込みができます。 ※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご確認ください。付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))適合Bluetoothプロファイル:A2DPブラック質量(g)約15.5外形寸法(mm)幅約26×奥行約14×高さ約115規格法令対応:TELEC出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.3保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20-20,000(A2DP)充電時間(時間)約2連続再生時間最大約20時間 ※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと使用周波数(GHz)2.4帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60162841LBT-ATR02ECBK
4,980
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする