大型有線静音5ボタンBlueLEDマウス

大型有線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ大型有線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。
大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。
進む、戻るボタンでブラウジングに便利。

ホワイト質量(g)約110ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×125×43対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式保証期間6ヶ月ボタン数5 ボタン(4ボタン+ホイールボタン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159788MUS-UKF148W
3,830
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする