保土ヶ谷電子販売
防護グラス
耐衝撃・防塵・花粉対策に、また目に入る紫外線のカットに有用な防護グラスです。鼻パットとテンプルにラバー素材を使用したズレにくく快適なかけ心地です。
用途
耐衝撃、防塵/花粉対策、紫外線対策
材質
レンズ:ポリカーボネート、テンプル/鼻パット:ラバー素材
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×5×4.8
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60218728
HCG-S01CL
クリア
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
60218737
HCG-S01SM
スモーク
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください