電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 ペットボトル収納可

電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 ペットボトル収納可 - オーム電機電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 ペットボトル収納可 - オーム電機電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 ペットボトル収納可 - オーム電機電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 ペットボトル収納可 - オーム電機電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 ペットボトル収納可 - オーム電機電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 ペットボトル収納可 - オーム電機

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)
車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)
「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能
500mlペットボトルの縦収容が可能
容量5リットルのポータブルサイズ
ご自宅のリビングやアウトドアに
スキンケアやサプリメントの保管に

付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)36コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8本体質量(kg)約2.35(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)138×238×152外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)208×322×252冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約5内容量1台
取扱説明書:(3.92MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60224206COK-R056M-H
10,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする