5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)
車内アクセサリーソケットから給電が可能(※専用DC電源コード付属)
「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能
500mlペットボトルの縦収容が可能
容量8リットルのポータブルサイズ
ご自宅のリビングやアウトドアに
スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×2、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)47コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8本体質量(kg)約3.45(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)182×277×169外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)242×366×298冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約8内容量1台