CAPTAIN STAG
FEEL BOSCO T型トレッキングポール3段 type2 レバーロック式
バランスが保持しやすいT型グリップ。散策にも。
トレッキング時のバランス取りや下降時の膝への負担を軽減します。
高さ調節が簡単なレバーロック
ネジ式で抜けにくい。
材質
シャフト:アルミニウム合金#7075、グリップ:ポリプロピレン・ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR
質量(g)
280
長さ(cm)
使用:100~130(3段)
収納時寸法(cm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60229700
UM-2334
チャコールグレー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60229709
UM-2335
レッド
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください