アストロ
すき間汚れ防止テープ 約幅2.2cm×長さ3m
防水テープ 防カビテープ 折り目付き 補修テープ マスキングテープ すき間をふさいで埃や水が入るのを防ぐ コーナーテープ 汚れ防止 すき間を埋める シーリングテープ
用途
【隙間を埋めて掃除をラクにするテープ】お手入れしづらい隙間にホコリや水が入るのを防ぐテープ。
【水回りの隙間を塞ぎカビやサビを防止】水回りの隙間を塞いでおくことで、カビやサビの発生を防止。物をぶつけやすい角や幅木の保護、キズ隠しなどにも使える。
【折り目付きで直角面にも貼り付け簡単】折り目付きで壁際などの直角面にもピタッと貼り付けできる。
【ハサミでカットOK・さまざまな場所で】お好きな長さにハサミで簡単にカット可能。たっぷり長さ3m。シンクやコンロ回り、洗面台、浴室ドア、トイレの隙間などに。
材質
[基材]PVC・[粘着剤]アクリル系・[剥離紙]紙
色
ホワイト
質量(g)
95
寸法(幅W×長さL)(mm)
約22×3000
内容量
1個
注意
※【ご注意】
※直射日光の当たる場所や屋外では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60231258
-
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください