wundou(ウンドウ)
ストリートロングジャケット
このジャケットは、トレンドを意識したデザインと機能性を兼ね備え、ストリートスタイルに最適なロング丈で、男女問わずコーディネートしやすい一枚です。
仕様
サイドポケット
機能
撥水
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
サンドベージュ
ブラック
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XS
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60288981
P1290
ブラック
XS
105
80
50
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
60288990
P1290
ブラック
S
109
83.5
53
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
60288999
P1290
ブラック
M
113
87
56
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
60289008
P1290
ブラック
L
117
90.5
59
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
60289017
P1290
ブラック
XL
121
94
62
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
60289026
P1290
サンドベージュ
XS
105
80
50
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
60289035
P1290
サンドベージュ
S
109
83.5
53
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
60289051
P1290
サンドベージュ
M
113
87
56
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
60289060
P1290
サンドベージュ
L
117
90.5
59
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
60289069
P1290
サンドベージュ
XL
121
94
62
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください