設定情報
販売価格(税別)¥3,040~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
日本バイリーン

【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】
粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。
1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。
2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。
3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。
4.難燃性を有しています。
粘着剤を付与したPA/350HLもあります。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。

注文コード60313438 用途塗装ブース給気二次天井フィルター 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)19.0±3.0 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)0.5 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)80 最大寸法(mm)1600×5000 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)524 圧力損失(Pa)45~400 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カット品の最小寸法は、300mm×300mm、最大寸法は、1600mm×5000mmとなります。
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気二次フィルターは清掃不可です。1200時間(約1年)で交換してください。
※天井フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、天井部に熱気がこもり高温となり火災の原因となります。1200時間ごとで交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。
※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,600 / 税込 1,760
沖縄地方 1 3,600 / 税込 3,960
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする