セーブインダストリー
洋服がすべりにくくなるシリコンチューブ 12PC
材質
シリコン
寸法(mm)
50×5×5
質量(g)
9
取付可能寸法(mm)
太さ:Φ3~5
内容量
1袋(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60299255
SV-8074
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください