曜日別特売

胴ベルト型 墜落制止用器具 セット

胴ベルト型 墜落制止用器具 セット - Harpy(ハーピー)胴ベルト型 墜落制止用器具 セット - Harpy(ハーピー)胴ベルト型 墜落制止用器具 セット - Harpy(ハーピー)胴ベルト型 墜落制止用器具 セット - Harpy(ハーピー)胴ベルト型 墜落制止用器具 セット - Harpy(ハーピー)胴ベルト型 墜落制止用器具 セット - Harpy(ハーピー)胴ベルト型 墜落制止用器具 セット - Harpy(ハーピー)

【アルミニウムフックで超軽量】
フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】
胴ベルト、3D立体胴当てベルト、シングルランヤード(1丁掛け)
【超立体クッションを使用】
3D技術で作られた超立体クッションが使用されており、腰をしっかりサポートします。

質量(kg)1.3ブラック&カーキタイプ一種寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1300JIS規格JIS T8165ベース胴ベルト型安全帯最大使用質量(kg)100ランヤードアルミシングル内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60300951-
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする