AMP3コネクタ1pin セット

AMP3コネクタ1pin セット - マリンテックAMP3コネクタ1pin セット - マリンテック

1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ
防水・防塵接続コネクタとして実績あり
船舶や自動車・フェラーリまで多用途に
オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売
ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!
シリコン製ラバーシールで確実に防水
3種類のラインナップ(本商品は1P)

仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60307865D-7011
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする