曜日別特売

バッテリークリップ

バッテリークリップ - マリンテック

安心・安全な保護絶縁カバー付き
回路実験・回路テストなどに!標準型クリップ

セット内容赤/黒 各1個セット材質ニッケルメッキ・鉄・プラスチック寸法(mm)90質量(g)20最大開口(mm)23許容電流最大35Aまで内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60307917CLF-M
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする