GIVI MTN47BD(WP) マッターホルン

GIVI MTN47BD(WP) マッターホルン - GIVI(ジビ)GIVI MTN47BD(WP) マッターホルン - GIVI(ジビ)GIVI MTN47BD(WP) マッターホルン - GIVI(ジビ)GIVI MTN47BD(WP) マッターホルン - GIVI(ジビ)GIVI MTN47BD(WP) マッターホルン - GIVI(ジビ)GIVI MTN47BD(WP) マッターホルン - GIVI(ジビ)GIVI MTN47BD(WP) マッターホルン - GIVI(ジビ)

フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。
蓋を閉めるだけでロックが可能。
ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。
フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。
モノロック用のWIDE汎用ベース付属。

用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
フルフェイスヘルメットとカッパや小物が入るサイズ
ブラック容量(L)47外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)390×449×332最大積載量(kg)3総質量(kg)(ベースプレート込み)5.4内容量1個
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 排気量300cc未満推奨
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6031425163502
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする