GIVI MTN47AD(WP) マッターホルン
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。
蓋を閉めるだけでロックが可能。
ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。
フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。
モノロック用のWIDE汎用ベース付属。
用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
フルフェイスヘルメットとカッパや小物が入るサイズ
4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
色シルバー
容量(L)47
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)390×449×332
最大積載量(kg)3
総質量(kg)(ベースプレート込み)5.4
内容量1個
フルフェイスヘルメットとカッパや小物が入るサイズ
4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 ※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 排気量300cc未満推奨