曜日別特売

DNS グルタミン 819805

DNS グルタミン 819805 - 第一三共ヘルスケアDNS グルタミン 819805 - 第一三共ヘルスケアDNS グルタミン 819805 - 第一三共ヘルスケア

ハードトレーニングを結果に結びつける
グルタミンとは非必須なアミノ酸ではあるが、様々な働きがあるため
サプリメントとして補っておくことで、アスリートの身体を守ってくれる。
身体の分解を抑える
コンディションを整える
コストパフォーマンス

賞味期限製造日より24ヶ月原材料L-グルタミン栄養成分【1回(5g)あたり】エネルギー:20kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0mg(食塩相当量:0g)、L-グルタミン:5,000mg内容量1個(300g)
注意
※原材料表示をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください
※体質によりまれに身体にあわない場合があります。その場合は使用を中止してください。
※保存方法:高温・直射日光をさけて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60316299819805
3,300
3,298
3,562(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする