DNS クレアチン CRT200

DNS クレアチン CRT200 - 第一三共ヘルスケア

ミネラルSPとはビタミンと同じく、身体のエンジンオイルとしての働きをもつミネラル。
高性能な身体にミネラル8種類
身体の様々な反応にかかわる

原材料クレアチン・モノハイドレート栄養成分【1食(5g)あたり】エネルギー:18kcal、たんぱく質:4.4g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.4mg(食塩相当量:0.001g)、クレアチン・モノハイドレート:4.99g内容量1個(200g)
注意
※スプーンはパッケージ内に同梱されています。
※原材料をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※保存方法:直射日光及び高温多湿のところをさけて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315897CRT200
2,760
2,698
2,914(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする