曜日別特売

DNS HMB タブレット 277286

DNS HMB タブレット 277286 - 第一三共ヘルスケアDNS HMB タブレット 277286 - 第一三共ヘルスケアDNS HMB タブレット 277286 - 第一三共ヘルスケア

最速でデカくなれ。
HMBとは、BCAA 「分岐鎖アミノ酸」のロイシンの代謝物でβ-ヒドロキシβ-メチルブチレート
(英:3-Hydroxy 3-MethylButyrate )を略してHMBと呼ばれている。
筋タンパクの合成促進
筋タンパクの分解抑制
筋細胞の細胞膜の安定

賞味期限製造日より12ヶ月原材料HMBカルシウム、還元麦芽糖水飴/結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、リン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、グリセリン脂肪酸エステル栄養成分【1食(6粒)あたり】エネルギー:6.6kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.1g、炭水化物:1.0g、食塩相当量:0.005g、HMBカルシウム:1,500mg(HMBとして1,200mg)内容量1個(180粒)
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※体質によりまれに身体にあわない場合があります。その場合は使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60316281277286
2,200
2,198
2,374(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする