曜日別特売

DNS R4 アルティメット リカバリー アドバンテージ R4630

DNS R4 アルティメット リカバリー アドバンテージ R4630 - 第一三共ヘルスケアDNS R4 アルティメット リカバリー アドバンテージ R4630 - 第一三共ヘルスケアDNS R4 アルティメット リカバリー アドバンテージ R4630 - 第一三共ヘルスケア

強いヤツは、リカバリーも速い。
「R4」はリカバリーのポイントを抑えたサプリメント。
身体が受けたダメージを抑える「グルタミン」と「HMB」
NO Booster(エヌ・オーブースター)
マルトデキストリンで迅速なエネルギー補給

賞味期限製造日より24ヶ月原材料マルトデキストリン、HMB カルシウム、L-シトルリン/L-グルタミン、クエン酸、 L-アルギニン、DL-リンゴ酸、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン 化合物)、着色料(V.B2、カラメル)栄養成分【1食(45g)あたり】エネルギー:167kcal、たんぱく質:6.1g、脂質:0g、炭水化物:36.6g、ナトリウム:0mg(食塩相当量:0g)、グルタミン:5,000mg、HMBCa:1,500mg、シトルリン:500mg、アルギニン:500mg、マルトデキストリン:33g内容量1個(630g)
注意
※原材料表示をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※飲む直前に溶かしてお召し上がりください。
※保存方法:高温・直射日光をさけて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60316360R4630
3,600
3,598
3,886(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする