第一三共ヘルスケア
DNS ミネラルスーパープレミアム MINESPPRM
ミネラルSPとはビタミンと同じく、身体のエンジンオイルとしての働きをもつミネラル。
高性能な身体にミネラル8種類
身体の様々な反応にかかわる
原材料
亜鉛酵母、銅酵母、マンガン酵母、セレン酵母、クロム酵母/ 結晶セルロース、未焼成カルシウム、ゼラチン、酸化マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ピロリン酸第二鉄、クチナシ青色素
栄養成分
【24粒(7,752mg)あたり】 エネルギー:19.3kcal、たんぱく質:1.47g、脂質:0.21g、炭水化物:2.9g、食塩相当量0.029g、カルシウム:820mg、マグネシウム:390mg、鉄:16.2mg、銅:2.88mg、亜鉛:30.6mg、マンガン:2.54mg、セレン:61.1μg、クロム:43.1μg
内容量
1個(360粒)
注意
※原材料をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※体質によりまれに身体にあわない場合があります。その場合は使用を中止してください。
※保存方法:直射日光及び高温多湿のところをさけて保存してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315906
MINESPPRM
¥
3,223
¥
3,198
¥
3,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください