曜日別特売

DNS バーニング スーパープレミアム VNG353

DNS バーニング スーパープレミアム VNG353 - 第一三共ヘルスケアDNS バーニング スーパープレミアム VNG353 - 第一三共ヘルスケアDNS バーニング スーパープレミアム VNG353 - 第一三共ヘルスケア

鍛えて、燃やして、絞れ。
バーニングSPとは体内に存在するミトコンドリアにおける代謝を活性化させ、エネルギーの消費量を増やすことを狙ったもの。
カルニチン750mg、CoQ10 80mg、カテキン250mg
飲みやすいハードカプセル
アンチ・ドーピング認証(インフォームドチョイス)取得

賞味期限製造日より24ヶ月原材料L-カルニチンL-酒石酸塩、コエンザイムQ10 / 結晶セルロース、ゼラチン、シクロデキストリン、チャ抽出物、ステアリン酸カルシウム、リン酸三カルシウム、香辛料抽出物、クチナシ色素栄養成分【1袋(9粒3,177mg)あたり】エネルギー:12.8kcal、たんぱく質:0.96g、脂質:0.16g、炭水化物:1.89g、食塩相当量:0.0012g、カルニチン:750mg、カテキン:250mg、コエンザイムQ10:80mg内容量1個(126粒)
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後は、なるべくお早目にお召し上がりください。
※体質によりまれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。
※動植物由来の成分を配合しておりますので、商品ごとに色・香りのばらつきが出る場合がございますが、品質には問題ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60316387VNG353
4,600
4,598
4,966(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする