曜日別特売

DNS R.E.D 10L用粉末 スポーツドリンク RED320

DNS R.E.D 10L用粉末 スポーツドリンク RED320 - 第一三共ヘルスケアDNS R.E.D 10L用粉末 スポーツドリンク RED320 - 第一三共ヘルスケアDNS R.E.D 10L用粉末 スポーツドリンク RED320 - 第一三共ヘルスケア

「渇きを潤すだけでは物足りない」ならばR.E.D.を飲め。
R.E.D.にはたんぱく質、それも消化に負担のかからない速いホエイペプチドが配合されており、運動中から身体のダメージを抑えてくれる。
運動中から消耗を抑える。
ミネラルのバランス
飲みやすいブラッドオレンジ風味

賞味期限製造日から12ヶ月原材料デキストリン(クラスターデキストリン)、果糖、ホエイペプチド(乳成分を含む)、食塩/クエン酸、着色料(紅麹、クチナシ)、乳化剤(大豆由来)、香料(ゼラチン由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、塩化K、クエン酸Na、炭酸Mg栄養成分【1L(32g)あたり】エネルギー:118kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:0.1g、炭水化物:25.5g、食塩相当量:0.3g、カリウム:125mg、カルシウム:27mg、マグネシウム:4.5mg内容量1袋(320g)
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※保存方法:直射日光及び高温多湿のところをさけて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60316369RED320
1,800
1,798
1,942(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする