曜日別特売

DNS ホエイプロテインSP PSP630

DNS ホエイプロテインSP PSP630 - 第一三共ヘルスケアDNS ホエイプロテインSP PSP630 - 第一三共ヘルスケアDNS ホエイプロテインSP PSP630 - 第一三共ヘルスケア

最高のプロテインを目指して
身体作りに必要なたんぱく質を十分量配合
身体作りを促進する「HMB カルシウム」1,500mgを1食(34g)に配合
身体を守る「グルタミン」 5,000mgを1食(34g)に配合
内側のパフォーマンスを高める「NOブースター(アルギニン/シトルリン)」を配合
アンチ・ドーピング認証

賞味期限製造日より24ヶ月内容量1袋(630g)
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※飲む直前に溶かしてお召し上がりください。
※体質により、お腹が緩くなる場合がございます。
※ホエイたんぱくは食品由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じることがございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60316001PSP630
6,463
6,398
6,910(税込)
9日以内出荷
返品不可
60316010PSP630
6,463
6,398
6,910(税込)
9日以内出荷
返品不可
60316019PSP630
6,463
6,398
6,910(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする