曜日別特売

DNS ホエイプロテイン グルタミンプラス PGP630

DNS ホエイプロテイン グルタミンプラス PGP630 - 第一三共ヘルスケア

さらにデカく、強く、速くなれ。
「クレアチン」は、もともと筋肉に含まれ、瞬発力、パワー、スピードが重要視される爆発的な運動時のエネルギー源となる物質。
瞬発力のエネルギー源
高品質な原料
アンチ・ドーピング認証

賞味期限製造日より24ヶ月原材料クレアチン・モノハイドレート栄養成分【1食(5g)あたり】エネルギー:18kcal、たんぱく質:4.4g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.4mg(食塩相当量:0.001g)、クレアチン・モノハイドレート:4.99g内容量1袋(630g)
注意
※原材料をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※保存方法:直射日光及び高温多湿のところをさけて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315967PGP630
5,547
5,498
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする