曜日別特売

DNS ホエイプロテイン グルタミンプラス PGP630

DNS ホエイプロテイン グルタミンプラス PGP630 - 第一三共ヘルスケア

リカバリーを支える力をプラス
身体作りに必要なたんぱく質を十分量配合
身体を守る「グルタミン」 5,000mg
アンチ・ドーピング認証

賞味期限製造日より24ヶ月原材料ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、ココアパウダー、植物油脂、食塩/L-グルタミン、香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)栄養成分【1食(33g)あたり】エネルギー:136kcal、たんぱく質:24.9g(無水物換算値:25.3g)、脂質:2.0g、炭水化物:4.5g、食塩相当量:0.4g、グルタミン:5,000mg内容量1袋(630g)
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※飲む直前に溶かしてお召し上がりください。
※体質により、お腹が緩くなる場合がございます。
※ホエイたんぱくは食品由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じることがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315958PGP630
5,547
5,498
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする