曜日別特売

DNS プロテインホエイ100 PW1002000

DNS プロテインホエイ100 PW1002000 - 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW1002000 - 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW1002000 - 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW1002000 - 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW1002000 - 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW1002000 - 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW1002000 - 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW1002000 - 第一三共ヘルスケア

全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに
泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン
コップでも溶かせる溶けやすさ
アンチ・ドーピング認証

賞味期限製造日より24ヶ月内容量1袋(2000g)
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※飲む直前に溶かしてお召し上がりください。
※体質により、お腹が緩くなる場合がございます。
※ホエイたんぱくは食品由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じることがございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60316037PW1002000ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、バナナパウダー、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、着色料(クチナシ)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム)【1食(35g)あたり】エネルギー:139kcal、たんぱく質:24.5g(無水物換算値:25.5g)、脂質:2.2g、炭水化物:5.3g、ナトリウム:118mg(食塩相当量:0.3g)
13,408
12,980
14,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
60316046PW1002000ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、インスタントコーヒー、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム)【1食(35g)あたり】エネルギー:138kcal、たんぱく質:24.2g(無水物換算値:25.2g)、脂質:2.4g、炭水化物:4.7g、ナトリウム:118mg(食塩相当量:0.3g)
13,408
12,980
14,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
60316055PW1002000ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、ココアパウダー、食塩/香料、乳化剤(大豆由来) 、甘味料 スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム)【1食(35g)あたり】エネルギー:142kcal、たんぱく質:24.2g(無水物換算値:25.3g)、脂質:2.9g、炭水化物:4.7g、ナトリウム:118mg(食塩相当量:0.3g)
13,408
12,980
14,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
60316071PW1002000ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、食塩、レモン果汁パウダー/クエン酸、香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ネオテーム)、安定剤(大豆多糖類)、増粘剤(グァーガム)【1食(35g)あたり】エネルギー:133kcal、たんぱく質:24.0g(無水物換算値:25.7g)、脂質:1.9g、炭水化物:5.2g、ナトリウム:157mg(食塩相当量:0.4g)
13,408
12,980
14,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
60316080PW1002000ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、緑茶、抹茶、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、着色料(紅花黄、クチナシ)、増粘剤(グァーガム)【1食(35g)あたり】エネルギー:138kcal、たんぱく質:24.0g(無水物換算値:25.7g)、脂質:1.9g、炭水化物:5.2g、ナトリウム:118mg(食塩相当量:0.4g)
13,408
12,980
14,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
60316089PW1002000ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造 )、イチゴパウダー、食塩/香料、乳化剤 (大豆由来) 、クエン酸、着色料(紅麹)、甘味料( スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム)【1食(35g)あたり】エネルギー:142kcal、たんぱく質:24.2g(無水物換算値:25.3g)、脂質:2.9g、炭水化物:4.7g、ナトリウム:118mg(食塩相当量:0.3g)
13,408
12,980
14,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
60316098PW1002000ホエイたんぱく(乳成分を含む)、マンゴーパウダー、食塩/クエン酸、香料、乳化剤(大豆由来、外国製造)、着色料(アナトー、クチナシ)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム)【1食(35g)あたり】エネルギー:138kcal、たんぱく質:24.5g(無水物換算値:25.6g)、脂質:2.1g、炭水化物:5.3g、ナトリウム:118mg(食塩相当量:0.3g)
13,408
12,980
14,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
60316107PW1002000ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、デキストリン、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム)【1食(35g)あたり】エネルギー:141kcal、たんぱく質:24.2g(無水物換算値:25.0g)、脂質:2.3g、炭水化物:5.8g、ナトリウム:118mg(食塩相当量:0.3g)
13,408
12,980
14,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする