AXS(アークス)
SNOOPYBAMBAM
バイク用ヘルメット
適合
125cc以下ミニバイク専用
材質
ABS
サイズ(cm)
57~59
規格
安全基準:SG規格適合品
安全規格
JIS2007安全規格対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315730
SNH-103
ホワイト
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
60315739
SNH-104
ブラック
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください