AXS(アークス)
SNOOPYアメリカンレトロ
バイク用ヘルメット
付属品
ゴーグル付
適合
125cc以下ミニバイク専用
材質
ABS
サイズ(cm)
57~59
規格
安全基準:SG規格適合品
安全規格
JIS2007安全規格対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315705
SNV-101
ネイビー
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
60315721
SNV-102
セルリアンブルー
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください