シヤチハタ
TATスタンパー丸型6号 識別マーキング多目的用
多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な4.5mm丸印です。
用途
識別用マーキング
種類
多目的用
印面サイズ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※なつ印対象物の表面状態、使用条件により性能が異なる場合があります。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
※白インキを使用したタートスタンパーは、印面の目詰まりを防ぐため毎日のなつ印(もしくは捨印)が必要になります。
※印影乾燥時間は、温度20℃±1、湿度65%±5の条件下での評価です。
※インキの乾燥を防ぐため、タートスタンパーをアルミ袋に入れて保管してください。
全6種類を絞り込む
インク色
選択してください
白
紫
緑
藍色
赤
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
乾燥時間(分)
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60318801
XQT-6C-GA-4.5-K
3~5
黒
¥3,700
¥
3,398
¥3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60318810
XQT-6C-GA-4.5-R
3~5
赤
¥3,700
¥
3,398
¥3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60318819
XQT-6C-GA-4.5-B
3~5
藍色
¥3,700
¥
3,398
¥3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60318828
XQT-6C-GA-4.5-G
3~5
緑
¥3,700
¥
3,398
¥3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60318837
XQT-6C-GA-4.5-V
3~5
紫
¥3,700
¥
3,398
¥3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60318846
XQT-6C-GA-4.5-W
1.5~2
白
¥3,700
¥
3,398
¥3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください