黒染めワイヤロープ 3mmX50m

黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱 黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱 黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱 黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱

質量(kg)1.05 長さ(m)50 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成6×7 破断荷重(kg)536 内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60321427 KZWR-03050
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする