曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用AFモータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6784種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
6784種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60331717RNYM02-1210-AV-5-J2NPLA5ブレーキなし1210屋内形
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389756RNYM02-1440-AV-B-300-J2AABA300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389765RNYM02-1440-AV-B-300-J2AABB300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389781RNYM02-1440-AV-B-300-J2AABC300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389790RNYM02-1440-AV-B-300-J2AABD300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389641RNYM02-1440-AV-B-300-J2AALA300ブレーキ付1440屋外
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389650RNYM02-1440-AV-B-300-J2AALB300ブレーキ付1440屋外
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389659RNYM02-1440-AV-B-300-J2AALC300ブレーキ付1440屋外
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389668RNYM02-1440-AV-B-300-J2AALD300ブレーキ付1440屋外
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389677RNYM02-1440-AV-B-300-J2AARA300ブレーキ付1440屋外
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389686RNYM02-1440-AV-B-300-J2AARB300ブレーキ付1440屋外
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389695RNYM02-1440-AV-B-300-J2AARC300ブレーキ付1440屋外
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389711RNYM02-1440-AV-B-300-J2AARD300ブレーキ付1440屋外
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389720RNYM02-1440-AV-B-300-J2AATA300ブレーキ付1440屋外
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389729RNYM02-1440-AV-B-300-J2AATB300ブレーキ付1440屋外
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389738RNYM02-1440-AV-B-300-J2AATC300ブレーキ付1440屋外
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389747RNYM02-1440-AV-B-300-J2AATD300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389440RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPBA300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389449RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPBB300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389458RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPBC300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389467RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPBD300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389318RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPLA300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389327RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPLB300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389336RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPLC300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389345RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPLD300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389361RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPRA300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389370RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPRB300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389379RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPRC300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389388RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPRD300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389397RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPTA300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389406RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPTB300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389415RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPTC300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389431RNYM02-1440-AV-B-300-J2NPTD300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389921RNYM02-1440-AV-B-300-J4AABA300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389930RNYM02-1440-AV-B-300-J4AABB300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389939RNYM02-1440-AV-B-300-J4AABC300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389948RNYM02-1440-AV-B-300-J4AABD300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389799RNYM02-1440-AV-B-300-J4AALA300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389808RNYM02-1440-AV-B-300-J4AALB300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389817RNYM02-1440-AV-B-300-J4AALC300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389826RNYM02-1440-AV-B-300-J4AALD300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389835RNYM02-1440-AV-B-300-J4AARA300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389851RNYM02-1440-AV-B-300-J4AARB300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389860RNYM02-1440-AV-B-300-J4AARC300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389869RNYM02-1440-AV-B-300-J4AARD300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389878RNYM02-1440-AV-B-300-J4AATA300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389887RNYM02-1440-AV-B-300-J4AATB300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389896RNYM02-1440-AV-B-300-J4AATC300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389905RNYM02-1440-AV-B-300-J4AATD300ブレーキ付1440屋外形
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60389598RNYM02-1440-AV-B-300-J4NPBA300ブレーキ付1440屋内
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする