JB(日本ボデーパーツ工業)
コンパクトラッシングステップ
ラッシングレールに簡単取り付けできます。
折りたたみ時にコンパクトに収まります。
材質
本体:SUS430
ステップ部:SUS304
ワンピース金具:鉄
用途
ラッシングレールに取り付けられて、荷台への昇降を補助する為の脱着式ステップです。
内容量
1個
関連資料:
チラシ(3.5MB)
注意
※50ピッチのラッシングレールに取り付け出来ます。(50ピッチ5個分の幅が必要)
※ご使用時には、ラッシングレールへ確実に取り付けし、安全を確認してから作業を行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60329730
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください