noie-style ドキュメントボックス タテ A5 スリム

noie-style ドキュメントボックス タテ  A5 スリム - リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス タテ  A5 スリム - リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス タテ  A5 スリム - リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス タテ  A5 スリム - リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス タテ  A5 スリム - リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス タテ  A5 スリム - リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス タテ  A5 スリム - リヒトラブ

お子様の折り紙(150mm角まで)シールなど細かな作品の収納や仕分けに。ティバッグやレトルト、サプリメントなど食品パウチ類もまとめて収納できます。

材質ゴムバンド:ポリエステル・スチール、バンド留め具:P.P.樹脂、表紙・ポケット:ポリプロピレンホワイトサイズA5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×200×230ポケット数6仕切り(7ポケット)最大収納枚数(枚)A5コピー用紙300内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60405820F-7592
900
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする