noie-style ドキュメントボックス ヨコ A4 スリム

noie-style ドキュメントボックス ヨコ  A4 スリム - リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス ヨコ  A4 スリム - リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス ヨコ  A4 スリム - リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス ヨコ  A4 スリム - リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス ヨコ  A4 スリム - リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス ヨコ  A4 スリム - リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス ヨコ  A4 スリム - リヒトラブ

お子様の絵や作品の保管にも最適です。保健書類や証券、契約書などの大切な書類もまとめて保管できます。

材質ゴムバンド:ポリエステル・スチール、バンド留め具:P.P.樹脂、表紙・ポケット:ポリプロピレンホワイトサイズA5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×342×245ポケット数6仕切り(7ポケット)最大収納枚数(枚)A4コピー用紙300内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60405847F-7693
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする