リヒトラブ
noie-style ドキュメントボックス ヨコ A5 スリム
お子様のレターセットやシール、貰ったお手紙などもまとめて収納できます。便箋やレターセット、メッセージカード、ギフト包装材など贈り物の収納にも。
材質
ゴムバンド:ポリエステル・スチール、バンド留め具:P.P.樹脂、表紙・ポケット:ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
A5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×252×183
ポケット数
6仕切り(7ポケット)
最大収納枚数(枚)
A5コピー用紙300
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60405829
F-7593
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください