シネジック
石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ)
頭部がメッシュ形状になっており、施工後のパテ仕上げが簡単・確実です。
用途
室内用石膏ボード9.5mm、12.5mm留めに。
種別
全ねじ
材質
鉄/ダクロめっき
頭部径(Φmm)
8.2
ビット
十字ビット NO.2
ねじの呼び
3.8mm
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60426576
SB-28
1箱(1900本)
28
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426585
SB-32
1箱(1800本)
32
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426601
SB-41
1箱(1400本)
41
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧