SB-28 石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ) シネジック 60426576

SB-28 石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ) シネジック 60426576
SB-28 石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ) シネジック 60426576
SB-28 石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ) シネジック 60426576

石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1900本)
長さ(mm)28
内容量1箱(1900本)注文コード60426576品番SB-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,016
販売価格(税別)
¥4,560

頭部がメッシュ形状になっており、施工後のパテ仕上げが簡単・確実です。

用途
室内用石膏ボード9.5mm、12.5mm留めに。
長さ(mm)
28
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ダクロめっき
頭部径(Φmm)
8.2
ビット
十字ビット NO.2
ねじの呼び
3.8mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする