シネジック
石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1400本)
1箱(1400本)
¥4,560
1箱(1800本)
1箱(1900本)
長さ(mm)
41
28
32
41
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1400本)
注文コード
60426601
品番
SB-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,016
販売価格(税別)
¥
4,560
バスケットに入れる
頭部がメッシュ形状になっており、施工後のパテ仕上げが簡単・確実です。
用途
室内用石膏ボード9.5mm、12.5mm留めに。
長さ(mm)
41
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ダクロめっき
頭部径(Φmm)
8.2
ビット
十字ビット NO.2
ねじの呼び
3.8mm
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧