曜日別特売

MB53X配電函

MB53X配電函 - 日東工業

モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)

用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。質量(kg)0.67ライトベージュ色(5Y7/1)極数3Pブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84材質(キャビネット)ABS樹脂内容量1台
注意
※ブレーカの最大接続電線は14mm2です
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60425255MB53X3P4.2A4.2
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425271MB53X3P1.4A1.4
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425280MB53X3P2.6A2.6
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425289MB53X3P5A5
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425298MB53X3P5.5A5.5
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425307MB53X3P7.4A7.4
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425316MB53X3P9A9
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425325MB53X3P10A10
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425341MB53X3P15A15
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425350MB53X3P16A16
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425359MB53X3P20A20
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425368MB53X3P25A25
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425377MB53X3P30A30
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425386MB53X3P32A32
5,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425395MB53X3P40A40
7,750
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425411MB53X3P45A45
7,750
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60425420MB53X3P50A50
7,750
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする