日東工業
開口プレート
入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
用途
増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。
セット内容
開口プレート1枚、取付ねじ
材質
鉄
板厚(mm)
1.6
塗装色
ライトベージュ色(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.96MB)
注意
※屋内用 開口プレート
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
外形寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60416171
BP17-1414P-Z
RD43-41AB、RD44-411R、RD44-421R
145×145
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60416180
BP17-2314P-Z
RD43-42AB、RD44-412・RD44-422R
230×145
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60416189
BP17-1515P-Z
RD43-51AB、RD44-511・RD44-521R
155×155
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60416198
BP17-2515P-Z
RD43-52AB、RD44-512・RD44-522R
250×155
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60416207
BP17-1818P-Z
RD43-81AB、RD44-811・RD44-821R、RD44-811・RD44-821LR
180×180
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60416216
BP17-3018P-Z
RD43-82AB、RD44-812・RD44-822R、RD44-812・RD44-822LR
305×180
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60416225
BP17-2123P-Z
RD43-91AB、RD44-911・RD44-921R
210×230
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60416241
BP17-3623P-Z
RD43-92B、RD44-912・RD44-922R
365×230
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください