はくでん
テーパーゲージ
隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定が可能なテーパーゲージと長尺のセットです。
用途
隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定
材質
ステンレス鋼
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
30
測定範囲(mm)
0.5~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
最小読取値(mm)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60427730
HDTGS-0515
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください