はくでん
ピッチゲージ
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定することができます。
メートルねじ用・インチねじ用のバリエーションがあります。
※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
材質
炭素鋼
ねじ山角度(°)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
ゲージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60427459
HDGZ60-20
メートルねじ用
64×12×5
15
20
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60427468
HDGZ60-24
メートルねじ用
66×12×8
30
24
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60427477
HDMZ60-51
インチねじ用
50×58×10
57
51
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60427486
HDMZ60-30
インチねじ用
66×12×8
30
30
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください