はくでん
木材水分計
本製品はマイクロ波の水分測定によって、従来の乾燥減量の水分測定に比べ、迅速かつ正確な測定が可能です。
仕様
更新時間:1秒
質量(g)
210
電源
単四電池×3(別売)
本体寸法(mm)
150×54×27
精度
±(1%RH+0.5)
測定範囲(%)
2~70
分解能
0.005
機能
データホールド機能・電池残量警告機能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60428080
HDJS-981
¥
12,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください