曜日別特売

メタルトリムリムーバー

メタルトリムリムーバー - SK11メタルトリムリムーバー - SK11メタルトリムリムーバー - SK11メタルトリムリムーバー - SK11

極薄&高強度、狭い隙間に差し込めて力を掛けやすいです。
強度の高い金属製で、先端部は0.5mmの極薄設計です。
狭い隙間に差し込みやすく、力がしっかり伝わるため作業効率は抜群です。
使用用途に合わせて使い分けが可能な、ストレート形状&ベント形状です。

用途自動車の各種内張り・パネルの取り外し作業。全長(mm)210質量(g)135内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430539STR-210
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする