曜日別特売

狂研 はがしディスク#150

狂研 はがしディスク#150 - SK11狂研 はがしディスク#150 - SK11

安くてカップブラシの約4倍のスピードで剥がせ、安全に作業出来ます。
ナイロンが柔らかく、凹凸面にも使用可能です。
下地をほとんど傷つけず塗装のみを落とします。
飛散の可能性が低いため、安全です。

用途サビ、塗装はがし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度150番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430408STI07
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする